K20-54 K 仮設キャビネット 日東工業 44655055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K 仮設キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
基板寸法(横F×縦G)(mm)420×320
有効深さX(mm)169
内容量1個注文コード44655055品番K20-54
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

持ち運びに便利な取手付です。
コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)
収納式の仮設バーが付いています。
錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)
JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。

仕様
電線出入口数:1
コンセント引出口:○
基板寸法(横F×縦G)(mm)420×320有効深さX(mm)169塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)材質質量(kg)15ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)保護等級IPX3寸法(縦×横×深さ)(mm)425×500×200設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製15mm外形寸法縦(mm)455
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所等)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする