ピュリスプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44655487 品番PP21MX-UCXX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

【ポンプ式】ご高齢の方、お子さんでも手軽にポンピング可能なユニバーサルデザインを適用。【選べるカートリッジ】寄生虫やバクテリア、ウィルスなどの汚染水を除去するU F中空カートリッジ、ヨーロッパの水道水石灰水も除去するイオンカートリッジ。【2in1一体型】水をポンプで汲み上げるだけでなくタンブラーとして持ち歩くことも。【水質検査・容器検査】日本、韓国の水質検査適合、容器検査適合。【圧倒的なデザイン性】世界的reddot GOOD DESIGNなどを受賞、日常生活のシーンでも水道水を浄水しタンブラーとしてオシャレに持ち運びたくなるスタイリッシュデザイン。

用途
水の携帯用浄水器、濾過器!
【アウトドア】山や河のハイキング、キャンプでの池や川、沼の水を飲料水に!
【防災】災害時電気を使わずに井戸水、お風呂の水、雨水を飲料水に!
【海外旅行】まだまだ水道事情の悪い東南アジア、南米、アフリカ、南アメリカ諸国への旅行でも現地の水道水を飲める水へ。ヨーロッパの石灰水もイオンカートリッジで日本と同じ飲料水へ。
材質本体:PP、POM、EPDM、Tritan(BPA Free)、フィルター:ABS 寸法(mm)上段フィルター:65×35、下段フィルター:39×40 容量(mL)400 本体寸法(mm)77×268 本体質量(g)374(フィルター除く) 寿命フィルター:(UF+ACF)最大250L、(ION+ION)最大28L 適合温度(℃)水温:5〜50
関連資料:(0.37MB)(0.31MB) 取扱説明書:(3.57MB)

商品説明動画

ピュリスプラス
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする