ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 軍手
ACE GLOVE(エースグローブ)の 綿混・混紡軍手
ポリエステル軍手 10ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
44655496
品番
AG139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手袋から出る糸くずや毛羽立ちをおさえた、ポリエステル100%の10ゲージ軍手。
毛羽が出にくいので塗装作業におすすめです。
網目の細かい10ゲージ編みで、手にフィットするので細かな作業にも使用できます
用途
塗装、工場、農業、造園、DIY、アウトドアなど。
材質
編手部:ポリエステル、手首ロック部:ポリプロピレン/合成ゴム
色
白
サイズ
L
入数(双)
12
全長(cm)
23
ゲージ数
10
素材
編手部:ポリエステル、手首ロック部:ポリプロピレン/合成ゴム
質量(g/ダース)
600
注意
※火のそばや60℃以上のものに触れる作業には使用しないでください。