燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。
火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。
<搭載機能>
電子点火:高圧放電ですぐ点火
ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える
多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める
ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める
でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。
こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい
楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認
対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)