※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1200×600×200
650×400×200
1200×400×200
650×600×200
1200×600×200
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
ライトベージュ(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44656376
品番
MHA-28
参考基準価格(税別)
¥97,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
電力量計200・250A単独計器が収納可能
防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
取付スペース
中部電力、九州電力管内向
〔WHM 単(3)相 3線式 200A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2
東北電力、北海道電力管内向
〔WHM 単(3)相 3線式 250A〕×2〔ELB 3P 250A〕×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1200×600×200
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
37.7
ハンドル
防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法(横×縦)(mm)
(木製基板)520×1120
設置場所
屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板25mm
注意
※キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500