OMH-28 OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44657514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)1200×600×200
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
内容量1個注文コード44657514品番OMH-28
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット
防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。

取付スペース
中部電力、九州電力管内向
〔WHM 単(3)相 3線式 200A〕×2〔ELB 3P 200A〕×2
東北電力、北海道電力管内向
〔WHM 単(3)相 3線式 250A〕×2〔ELB 3P 250A〕×2
寸法(縦×横×深さ)(mm)1200×600×200キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質質量(kg)40.1外形寸法(mm)縦:1230ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44寸法(横×縦)(mm)(木製基板)520×1120設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板25mm
注意
※キャビネットでの封印はできませんのでWHMにて封印をお願いします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする