ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)1000×900×200キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様単(3)相 3線式 30A6回路用材質鉄質量(kg)51.7外形寸法(mm)縦:1030保護等級IP44設置場所屋外用取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×6〔MCB 3P 100A〕×1〔ELB 3P 30A〕×6RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)