※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1300×900×200
700×900×200
1000×900×200
1300×900×200
1600×900×200
1300×1300×200
1600×1300×200
1600×1500×200
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44658363
品番
SHO-38BC
参考基準価格(税別)
¥239,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1300×900×200
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
仕様
単(3)相 3線式 30A8回路用
材質
鉄
質量(kg)
64.6
外形寸法(mm)
縦:1330
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
取付スペース
〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×8〔MCB 3P 200A〕×1〔ELB 3P 30A〕×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500