曜日別特売
6300042221 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 44659434

6300042221 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 44659434
6300042221 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 44659434
6300042221 クレモナSロープ 白 26mm 伊藤製鋼 44659434

クレモナSロープ 白 26mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1巻長さ(m)10注文コード44659434品番6300042221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。
水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。
天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。

用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ長さ(m)10太さ(mm)26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷姿は手巻きになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする