マトリス 霧吹き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44660974 品番-
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレス製で見た目もおしゃれな霧吹き

材質18-8ステンレス/ポリプロピレン/ポリエチレン 型式手持ち式 寸法(mm)107×55×204 容量(mL)280 種類手動

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
作業上の霧吹き
サービス業

仕事用の霧吹きとして、ステンレスならば衛生的にも良いだろうと購入致しました。
使用してみまして実にお粗末でガッカリ。本体とスプレーヘッド部分の接合が悪く、どんなに強く絞めても水漏れ状態。終いにはプライヤーでぎちぎちに締め付けて使っていました。それでもちょっとした衝撃でスプレーヘッド部分がはずれてしまう。
水漏れとその度に首が落ちて縁起も悪いので、本体部分を途中から切って、現在はステンレスのコップとして使っています。
これが日本の技術なのか?と疑いたくなりましたが、本体の首部分が短いのと、しっかりねじ山を作ったほうが良いと思います。
今後のためにも改良されたらと思います。
もう一方の佐藤金属興業ミッテ 霧吹き 手動 手持ち式 容量300mL のほうがまだ使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする