白アリスーパー土壌用SC50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード44661017 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

土壌処理用の白アリ予防駆除剤です。
水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。
2種類の防蟻成分配合により、即効性で広範囲に長期的効果があります。
低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤

用途
水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。
詳しくは日本しろあり対策協会のホームページをご確認ください。
仕様劇特物対象外 淡褐色 液性水性 標準使用量50倍希釈時(m2あたり):3〜5L 有効成分ピリプロール(防虫剤)2.5%、アセタミプリド(防虫剤)0.5% 臭気低臭 効果約5年
注意
※床下がコンクリートの場合は17倍に希釈して散布してください。
※保護具、長袖作業着、防毒マスク、ゴーグル、ゴム手袋を着用してください。

商品説明動画

商品説明 白アリスーパー土壌用SC50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44661017 - 59059510 - 白アリスーパーPRO 50(土壌用) 吉田製油所 白アリスーパーPRO 50(土壌用) 吉田製油所 1箱(1L) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする