白アリミケブロック#50(原液)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400mL) 注文コード44661148 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。
シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。
JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。
アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。
水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
(公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録

用途
【用途】
木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。
【使用方法】
水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。
混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。
仕様劇特物対象外 塗り面積(m2)約66.7 希釈倍率50 液性原液は油性、希釈後は水性 主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤 有効成分ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5% 標準塗布量300ML/m2 乾燥時間(時間)(20℃):約48
注意
※色をつけたい場合は、付属の着色剤(オレンジ色)を使用してください。

商品説明動画

商品説明 白アリミケブロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする