白アリミケブロック(希釈済み)

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 44661157 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。
シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。
JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。
アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。
水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。
(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
(公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録

用途
【用途】
木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。
【使用方法】
薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
クリヤー 仕様劇特物対象外 使用方法薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。 塗り面積(m2)約6.7 液性水性 主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤 有効成分ジノテフラン(防虫剤)0.1%、F69(木材防腐剤)0.1% 標準塗布量300ML/m2 乾燥時間(時間)(20℃):約48
注意
※使用前はよく振ってください。
※凍結に注意してください。

商品説明動画

商品説明 白アリミケブロック 希釈済み

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22579113
2023-05-01
用途:
家屋の木材のメンテに
電気・ガス・熱供給・水道業

水溶性なので、噴霧器で散布することが簡単で、また隅々まで散布することが可能であり、殺虫効果に期待が持てる。

1人が参考にしています
対象商品:
22579104
2022-06-19
用途:
外壁塗装
その他業種

高臭性はないのかな。最近は、害獣なども来るので、匂いがあるのも、又必要かな。
近隣に迷惑が掛からない地域の人には、逆に必要なこともあるのだということです。
害獣,害虫等にも効く塗料もいいね。クマよけとか。

対象商品:
22579113
2021-05-14
用途:
家の白蟻対策に使用

薬品臭がほとんど無く、作業中に気分が悪くなる事はありませんでした。
水性でそのまま使用するタイプで取り扱いも楽だと思います。
効果はまだわかりませんが、作業性重視でこれを購入して良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22579122
2020-04-17
用途:
アリ退治。
葵企画 様 (農・林・水産業)

自宅や別宅に使用して、これで一年間安心です。床下入るのはつらいけどそうすれば完璧。

1人が参考にしています
対象商品:
22579104
2019-12-17
用途:
アリ対策!!

隣の倉庫で白アリが湧いてしまい、我が家へ来ないか心配で対策に入手

3人が参考にしています
対象商品:
22579113
2018-09-11
用途:
白アリ対策

白アリにいくらかやられてあわてました。比較的安く量が多いので広範囲に散布出来ます。お守りみたいな感覚になりますがしなければ必ず白アリにやられそうな気がします。何年かに一度は対策しようと思います。

対象商品:
22579113
2022-06-24
用途:
床下シロアリ消毒
不動産業

以前に使用したのは、オレンジに着色したので作業服まで色がついた、クリアにしたので作業服に色が付かなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
22579104
2016-04-28
用途:
風呂場等リフォーム等の木造構造物への防蟻処理

少しのにおいはするかと思ったのですが、全く臭いがしないので買ってよかったです。
シロアリの効果は実感はつかめませんがメーカーを信用しているので問題ないでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする