藻・コケクリーナー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.2L) 注文コード 44661209 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。
ローラーで塗るだけの簡単施工です。
効果持続期間 約1年
高圧洗浄を必要としません。

用途
【使用方法】
一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。
下地が乾いていることを確認してから塗布してください。
気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。
食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。
必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。
ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。
高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。
塗り面積(m2)16〜32/コンクリート粗面:200ML、サイディング面:100ML 液性水性 乾燥時間(時間)(20℃):約2 危険物の類別非危険物 塗回数1
注意
※建物の外壁やブロック塀に付着する汚れは、主に藻類(水中に生える藻の仲間)、地衣類(藻類とカビの共生体)、カビ、煤煙(排気ガスのスス)などです。
※コケは建物の外壁にはあまり生えません。本剤は緑色の藻類を枯死させ、白色化するため、白っぽい素地についた緑色の藻類に使用した場合、短期間(数日〜数週間)で目立たなくなります。
一方、濃色の素地に付いた緑色の藻類は、枯死して白色化すると返って目立つことがありますが、時間の経過とともに剥げ落ち、徐々に目立たなくなります。
※濃緑色や褐色の藻類や地衣類、カビの場合、枯死してもすぐには色が消えませんが、時間の経過(数か月〜1年)と共に剥げ落ち、目立たなくなります。
※コケは、建物の外壁には生えませんが、本剤で枯死させることができます。
※本剤は煤煙には効果がありません。

商品説明動画

商品説明 藻・コケクリーナー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする