- 水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所 44661227 - 水性白ありスーパー 家まわり用 吉田製油所 44661227

水性白ありスーパー 家まわり用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10L) 注文コード 44661227 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,329
販売価格(税別)
9,390

家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。
従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。

用途
【使用方法】
建物の基礎周りの地面を15cm〜20cm。深さ15cm〜20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。
散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。
犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。
床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。
液性水性 標準使用量溝の長さ1mあたり1L 臭気低臭
注意
※凍結に注意してください。
※溝を掘る際は配管などに注意してください。
※土壌が乾燥しているときに使用してください。
※養魚池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所や養蜂、蚕、水生生物に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないでください。
※出水の恐れがある場所や地下水位の高い場所では使用しないでください。
※本剤は地面に染み出してきませんが、ペットが掘り起こす可能性がある場合は使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

水性白アリスーパー家まわり用動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする