- コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス 44661428 - コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス 44661428 - コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス 44661428 - コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクス 44661428

コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2.2kg) 注文コード44661428 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。
3〜5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。
硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。
施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。

用途
コンクリートの欠損部の補修に
アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に
【欠損補修例】(1セットあたり)
110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所
220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所
330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所
※下地の状況により補修面積は増減します。
【使用方法】
1.施工箇所を養生します。
2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。
3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。
4.補修部に材料を配ります。
5.付属の金ゴテで材料を整えます。
仕様開放時間:6〜12時間 セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁 容量2.2kgセット 可使時間(分)5〜10 危険物の類別非危険物 添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10〜25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領〜未添加
注意
※施工前の注意
1)5℃以下の場合は施工を避けてください。降雨、降雪、高湿(85%以上)、高温時およびその恐れがある場合にも施工は避けてください。
2)下地が濡れている場合は、充分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
3)セットに同梱されている説明書を事前によくお読みください。
※施工中の注意
1)施工中は換気を良くし、下記の取扱いは厳禁としてください。
※施工後の注意
1)湿度が高いとき、気温が低い時は硬化が遅れる場合があります。次の工程に入るときは、高価状態を確認してから行ってください。
2)使用した金ゴテの洗浄は水では行えません。コテに付着している材料を金ベラ等でそぎ取り、ウエス等で拭き取ってください。
※全般注意事項
1)施工面積・工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。施工の諸条件によって増減する場合があります。
2)本製品は定められた用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする