ネクストアグリ
ネクストアグリの 防鳥・防獣用品
ネクストアグリの 電柵
ネクストアグリの 電柵本体
防獣くんソーラー5000鹿用セット1反用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44661805
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥213,700
セット内容
本器:防獣くんソーラー5000(1台)、FRP支柱(鹿セット)(75本)、ステンレスフック20Φ用(375個)、電柵線500m(3巻)、検電器:簡易テスター(1個)、出入口:ゲートハンドルセット(5個)
種別
1反セット(周囲250m)
タイプ
鹿用5段張平坦地向け(3〜4M支柱間隔)
対象動物
シカ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません