73536 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定 44661936 73536 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定 44661936 73536 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定 44661936 73536 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定 44661936 73536 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定 44661936 73536 丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛 シンワ測定 44661936

丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44661936 品番 73536
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。
U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。

用途電気丸ノコのガイド定規に 材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂 全長cm目盛45cm、尺相当目盛15/33m 高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9 質量(g)364 本体寸法(mm)610×275×20 測定範囲(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする