62116 2×4止型定規 アルミ シンワ測定 44661997 62116 2×4止型定規 アルミ シンワ測定 44661997 62116 2×4止型定規 アルミ シンワ測定 44661997 62116 2×4止型定規 アルミ シンワ測定 44661997 62116 2×4止型定規 アルミ シンワ測定 44661997 62116 2×4止型定規 アルミ シンワ測定 44661997

2×4止型定規 アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44661997 品番62116
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,077
販売価格(税別)
1,888

2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。
ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。
軽くて丈夫なアルミ製です。

用途2×4材の等分割り付けに。 材質(本体)アルミ 質量(g)115 測定範囲(mm)1〜150 本体寸法(mm)178×92×51 許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする