用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い
材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム
厚さ(mm)約2.05
色イエロー/ブラック
サイズ8/M
質量(g)113
規格EN388 2016、EN407 2020
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油
耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒
全長(cm)25.5
中指長(cm)8.2
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル
手のひらまわり(cm)20.2
ゲージ数10
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応