耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44662189 品番 344S-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。
手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。
引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。
イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック サイズ9/L 質量(g)118 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 全長(cm)26.5 中指長(cm)8.4 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 手のひらまわり(cm)21.5 ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする