レーザーロボ X line-E グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44662417 品番71610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥265,700

天墨・地墨ラインがクロスする、縦フルライン×2、横フルラインのハイクラスタイプ。【1光源で360°照射】
コーンミラーを採用して1つの光源での360°照射を実現しました。本体を回す必要がなく作業効率が大幅にアップします。また、ロッドレンズ仕様では不可能だった様々なシーンで使用が可能になりました。【入隅10mm、出隅0mm】
地墨クロスラインが照射可能なので入隅は10mm、出隅は0mmから使用できます。【天墨・地墨ラインがクロス】
360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。【抜群の視認性】
波長変換式に比べ、ライン光の幅・強さが全体に均等で安定した照射が可能です。【振動に強いセンサー+モーター方式】
振動や揺れが大きい作業現場でも素早くライン決めができます。【ライン固定モード】
【期間限定】9月1日〜10月31日までの2ヶ月間、指定のレーザーをご購入のお客様に三脚サービス!(76629:三脚 ハンドル式エレベーター A 軽量タイプ)

用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ 付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、ACアダプター、単3アルカリ乾電池4本 質量(g)約1600 電源単3アルカリ乾電池4本または ACアダプター 精度(通り芯)7.5mで±1.5mm 直角精度90°±0.03° 光源可視半導体レーザー 波長(nm)510〜538 自動補正範囲±4° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×182×213 制動方式センサー+モーター方式 連続使用可能時間(ライン1本)約10時間、(ライン2本)約4時間、(ライン3本)約2時間 到達距離(m)最大約35(受光器使用時) 指示精度7.5mで±1.5mm 防塵防水性能IP54(乾電池使用時) 三脚取付ねじ5/8インチ 警告傾斜時/自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)、電池消耗/使用中に電源ランプが点滅、電源ON時にレーザーラインが約8秒点滅(約0.5秒間隔)、さらに電池消耗が進むと自動整準しなくなりレーザーラインが約1秒間隔で点滅 鉛直点精度(mm)3mで±1 出力(mW)1以下(JISクラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 光路幅(mm)5mで約2(7.5mで約3) 回転微調整範囲(°)360
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※検査成績書付については成績書のみ(受光器・三脚は書類発行不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44662417 71610 80031132 71610 レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 レーザーロボ X line-E グリーン シンワ測定 1個 199,000 税込218,900 通常商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする