天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 軍手
天牛(富士手袋工業)の 純綿軍手
国産純綿カフス軍手750g
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
44662539
品番
800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日本製(和歌山県産)の純綿カフス軍手です。
ゴム入りに比べまして手首を締め付けず、脱着がスムーズです。
ゲージ数
7
サイズ
フリー
質量(g/ダース)
750
色
ホワイト
入数(双)
12
混率(%)
純綿100
全長(cm)
26
糸本数(本)
8
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
生産国
日本