※完成イメージ

アイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44662575 品番 NK120BLK
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか
置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃん
デザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、
お庭の間仕切り等に大活躍!
家の中でもかわいさ発揮。
折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって
猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫の
ようで愛らしい♪
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、
カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、
モダンな外構にもおすすめです。
連結OK
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは
片側だけになります。1枚のフェンスでは
「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を
作ることができます。
ガーデンフェンス 折りたたみ ロータイプ ホワイト 白 黒

用途スチール製折りたたみフェンス:花壇 家庭菜園 庭 柵 間仕切り ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 連結 材質スチール 質量(kg)約2.2 ブラック 仕上粉体塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約1225×8×400(外枠線径約5mm)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※フェンスにはものを引っかけたり、もたれかからないでください。転倒の恐れがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする