※完成イメージ
一目で「かわいい!」と声が出る猫ちゃん シルエット ちょこんと座る姿にキュンとくる、 猫柄ミニフェンス。 地面に差し込むだけで開放感をキープしつつ、 おしゃれに空間を区切ることができます。 お隣との境界線や花壇を作ったり、壁面を彩ったり、 ペットガードにしたりと用途は多彩! かわいく仕切れます 景色に溶け込みつつも、メリハリのあるお庭に。 素朴で愛らしくて、どこか懐かしいシルエット。 ワイヤーアートのような優しい曲線が、 お庭を癒しのエリアに。 道路にはみだす植物も品よく収まる 暗くなりがちな植物の足元を華やかに彩りつつ、 相乗効果で互いを引き立てます。 しっかり挿せる適度な重み しっかり差し込むと頑丈で、少しの風や犬猫が スリスリしてもグラつきにくい設計です。 (※設置環境によります) 花壇も作れます 地植えの植物や植木鉢を囲めば、かわいらしい 花壇に生まれ変わります。 連結OK 連結はリングに差し込むだけ。角度も自由。 正方形・長方形・コの字・L字等でも設置可能。 小さくても、立ち入り禁止のアピールはしっかり。 繊細な花々をゆるく囲むことで、さりげなく 通行人から守る。 そんな使い方もミニサイズならでは。 こんな時、ミニフェンスが活躍! 手軽に小さな花壇を作りたい。 入られたくない場所を可愛くアピールしたい。 プランターを素敵にデコレーションしたい。 自宅に簡易的なドッグランを作りたい。 生垣のブロックに座る人がいて困っている。 etc... ガーデンフェンス アイアン ロータイプ ホワイト 白 黒