※完成イメージ

アイアンフェンス ミニ 連結 猫のシルエット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード44662636 品番NK7238-10P-BLK
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

一目で「かわいい!」と声が出る猫ちゃん
シルエット
ちょこんと座る姿にキュンとくる、
猫柄ミニフェンス。
地面に差し込むだけで開放感をキープしつつ、
おしゃれに空間を区切ることができます。
お隣との境界線や花壇を作ったり、壁面を彩ったり、
ペットガードにしたりと用途は多彩!
かわいく仕切れます
景色に溶け込みつつも、メリハリのあるお庭に。
素朴で愛らしくて、どこか懐かしいシルエット。
ワイヤーアートのような優しい曲線が、
お庭を癒しのエリアに。
道路にはみだす植物も品よく収まる
暗くなりがちな植物の足元を華やかに彩りつつ、
相乗効果で互いを引き立てます。
しっかり挿せる適度な重み
しっかり差し込むと頑丈で、少しの風や犬猫が
スリスリしてもグラつきにくい設計です。
(※設置環境によります)
花壇も作れます
地植えの植物や植木鉢を囲めば、かわいらしい
花壇に生まれ変わります。
連結OK
連結はリングに差し込むだけ。角度も自由。
正方形・長方形・コの字・L字等でも設置可能。
小さくても、立ち入り禁止のアピールはしっかり。
繊細な花々をゆるく囲むことで、さりげなく
通行人から守る。
そんな使い方もミニサイズならでは。
こんな時、ミニフェンスが活躍!
手軽に小さな花壇を作りたい。
入られたくない場所を可愛くアピールしたい。
プランターを素敵にデコレーションしたい。
自宅に簡易的なドッグランを作りたい。
生垣のブロックに座る人がいて困っている。
etc...
ガーデンフェンス アイアン ロータイプ ホワイト 白 黒

用途スチール製折りたたみフェンス:花壇 家庭菜園 庭 柵 間仕切り ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 連結 材質スチール 質量(kg)約0.4(1枚) ブラック 仕上粉体塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約500×18×300(外枠線径約6mm)(1枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※フェンスにはものを引っかけたり、もたれかからないでください。転倒の恐れがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする