SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785

 

SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785
SFP 1000 FINIXA シャープフォームパッド FINIXA 44662785

FINIXA シャープフォームパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(24個)注文コード44662785品番SFP 1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。

用途
自動車補修作業などに。
厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98番手P1000危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.35kg

商品説明動画

FINIXA シャープフォームパッド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする