b&y マルチバケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44662794 品番CW-013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

洗車に、車内収納BOXに、アウトドアにも使えるハンドル付き折りたたみバケツ。使用後は折りたたんでコンパクトに収納。大容量15L。

用途洗車や、車内収容BOX、アウトドアに。 材質本体・水抜き栓:熱可塑性エラストマー 枠・底・ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)905 容量(L)15 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×463×19 危険物の類別非危険物
注意
※火のそばに置かないでください。変形や変色の原因となります。
※たわしやみがき粉などで洗うとキズがつくことがあります。
※芳香族系有機溶剤、ガソリン、鉱油などに侵されるおそれがありますので使用しないでください。
※本体部分をむやみに引っぱったりしないでください。破損するおそれがあります。
※本体に亀裂など破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※長期間屋外でご使用になると劣化する恐れがあります。
※本来の用途以外には使用しないでください※水抜き栓は水漏れを完全に防ぐものではありません。水をためてお使いになる場合は、濡れても問題の無い場所でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする