CWK-009 b&y 極ディティールブラシ ハンディ・クラウン 44662828 CWK-009 b&y 極ディティールブラシ ハンディ・クラウン 44662828 CWK-009 b&y 極ディティールブラシ ハンディ・クラウン 44662828 CWK-009 b&y 極ディティールブラシ ハンディ・クラウン 44662828

b&y 極ディティールブラシ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質毛:PET、PBT 柄:ポリプロピレン、エラストマー 注文コード44662828 品番CWK-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スミズミまでしっかり洗車、毛量UPで極上の洗いごこち。グリップ部分にエラストマー樹脂を採用し、滑りにくい設計にしました。

用途自動車のスキマなどの細かい洗浄。 材質毛:PET、PBT 柄:ポリプロピレン、エラストマー サイズM 質量(g)61 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×35×270 危険物の類別非危険物
注意
※塗装面を洗浄する時は、シャンプーを必ず併用し、たっぷりの泡で洗浄してください。強い力で使用するとキズつきの原因となります。
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
※使用前はあらかじめ大量の水で、ボディなどに付着している汚れを流してからご使用ください。付着した砂や泥を残したまま洗浄するとキズつきの原因となります。
※再度使用するときは、ブラシについた砂・ホコリなどの汚れをよく落としてからご使用ください。
※キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。使用前に製品に毛材の一部が付着している時は、毛払いをしてご使用ください。
※使用中は周囲からのゴミの付着に十分注意してください。
※極度に気温の低いときに強い力が加わると、割れ・ヒビの入る恐れがあります。使用中は直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
※使用後はシャンプーでよく洗い、乾燥させてから通気性の良い場所で保管してください。
※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。使用後はイタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
※お客様の使用状態により、商品性能を十分に発揮できない場合がございます。
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
洗浄作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイルやエンブレムの隙間汚れなど傷をつけたくない物を洗う時に使っています。

毛先がソフトで傷が付かない代わりに頑固な汚れに対しては少々非力です。

3種類ありますが殆ど 中サイズを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする