HN-17 HandyNa どこでもスティック ハンディ・クラウン 44662889 HN-17 HandyNa どこでもスティック ハンディ・クラウン 44662889 HN-17 HandyNa どこでもスティック ハンディ・クラウン 44662889

HandyNa どこでもスティック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4本) 材質柄:ABS樹脂 生地:アクリル不織布 注文コード44662889 品番HN-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

1本1本の極細繊維が汚れをふき取り、ホコリや汚れをキャッチします。手軽な汚れは水だけで落とせます。凹凸の繊維がハードな汚れもふき取ります。軽く水に濡らすだけで、吸着力がアップ。取りづらかった汚れを落とせます。リングフック付きなので、ぶら下げて保管できます。含浸したゴムの力で汚れを落とします。

用途車内外の隙間掃除。 材質柄:ABS樹脂 生地:アクリル不織布 厚さ(mm)(ヘッド)8 サイズM 質量(g/本)7 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)6×14×208 危険物の類別非危険物
注意
※傷の原因になりますので無理に力を入れて擦ったり、ヘッドに砂やホコリが付いたまま使用しないでください。
※劣化しているホイール、再塗装やマット処理などしているホイールには使用しないでください。
※誤って地面に落とした場合は、付着した砂やホコリ等を洗って、きれいにしてから使用してください。
※火の近くでは使用しないでください。
※ブレーキダストなどのひどい汚れはクリーナーなどを併用してください。
※使用後は水やシャンプーで良く洗い、乾燥させてから保管してください。
※ボディ塗装面には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする