ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの ケーブル整理用品・アクセサリ
ELPAの ケーブルカバー
クロスモール 簡易 ケーブルカバー 配線まとめ 布素材 はさみでカット可能 マジックテープ接着
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
WHITE
サイズ
S
注文コード
44662959
品番
CM-S015(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥992
販売価格(税別)
¥
902
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納
布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
セット内容
ケーブルカバー(両面起毛生地)(幅5cm×1.5m) / 材質:ポリエステル、両面ファスナー(幅1cm×1.5m)×2巻 ※オス面のみ / 材質:ポリプロピレン、ズレ防止粘着シート(2×4cm)×4枚
材質
ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります
サイズ
S
収納数
電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
色(本体)
WHITE