VARIVAS アバニ キャスティング ショックリーダーMAGURO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)80 注文コード44663056 品番80号
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
数々の実績を残している「大物ハリス・ソフト仕様」を専用スプーリングすることで使い勝手が大幅に向上した「アバニ キャスティング ショックリーダーMAGURO」。
伸びを可能な限り抑えるソフト巻きにより安定した強度を実現。
巻き癖も付きづらいのでキャスティング時のガイドストレスを軽減します。
さらに、スーパータフコーティング加工(SP-T)が、最新の摩擦系ノットにも対応。
また、吸水によるライン劣化を可能な限り抑えます。
仕様(号)80 寸法(mm)(DIA.)1.47 長さ(m)30 ライン色クリアピンク
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする