VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS バス ナイロン 150m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)1.2
注文コード
44663117
品番
1.2号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ラインカラーはステルス性の高いグレーを採用
糸つぶれを防ぐ平行巻採用
2回に分けて使用できる「中間マーク」付
用途
高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。
適度な伸びがあるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
3つの高性能:★高強度→大物とのやりとりも安心! ★高利用範囲→様々なルアーに対応! ★しなやかで扱いやすい→トラブルレス!
仕様
(号)1.2
寸法(mm)
(DIA.)0.185
長さ(m)
150(平行巻)
ライン色
ステルスグレー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。