VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS 8 オーシャンブルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44663519
品番
150m 0.8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
高感度→アタリが分かる!
用途
VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。
8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。
仕様
(号)0.8
長さ(m)
150
強度(kg)
7.24
ライン色
オーシャンブルー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。