VARIVAS 8 オーシャンブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44663537 品番 150m 1.2号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
高感度→アタリが分かる!

用途
VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。
8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。
仕様(号)1.2 長さ(m)150 強度(kg)10.41 ライン色オーシャンブルー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする