VARIVAS 8 マーキング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44663765 品番 300m 4号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
高感度→アタリが分かる!

用途
VARIVASが贈る!NEWスタンダードPEライン。
8ブレイドPE:高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。
仕様(号)4 長さ(m)300 強度(kg)27.63 ライン色5色+メーターマーキング
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする