曜日別特売
SRC16-33 ステンレスSRC形キャビネット 日東工業 44663823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSRC形キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)131基板寸法(横F×縦G)(mm)250×250注文コード44663823品番SRC16-33
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

接地端子は黄銅製ねじを使用しています。
扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)300×300×160有効深さX(mm)131塗装色ミラー仕上(塗装なし)質量(kg)4.1寸法L(mm)296寸法H(mm)230材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43寸法I(mm)230寸法K(mm)297設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1基板寸法(横F×縦G)(mm)250×250扉形式片扉取付基板木製15mm
注意
※鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所(高所など)へのご使用はお避けください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする