VARIVAS 磯 サスペンドタイプ 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44663826 品番 1.75号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3つの高性能
高強度→大物とのやりとりも安心!
高耐久性→初期性能が長続き!
しなやかで扱いやすい→糸さばき抜群!その他特徴として、ラインカラーはサラシの中でも視認性に優れたハイパーレッド採用。糸つぶれを防ぐ平行巻採用。

用途
VARIVASが贈る「NEWスタンダード磯釣り専用道糸」 高性能ナイロン:クセが付きにくい性質で、リールに巻いた時の馴染みが抜群。
伸びる特性があるので衝撃を吸収し、ショック切れを防ぎます。
仕様(号)1.75 寸法(mm)(DIA.)0.22 長さ(m)150(平行巻) 強度(kg)3.5 ライン色ハイパーレッド
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする