VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS VEP ショックリーダー[ナイロン] 50m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)3
注文コード
44663948
品番
3号
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
号数別スプールバンド付き。
用途
ナイロンの適度な伸びに、抜群の耐摩耗性をプラスしたショックリーダーです。
素材は通常の約20倍という超耐摩耗性能を誇るVEP製法ナイロン。
全てのシーバスゲーム、ライトジギングに最適です。
仕様
(号)3
寸法(mm)
(DIA.)0.285
長さ(m)
50(平行巻)
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。