VARIVAS VEP ショックリーダー[ナイロン] 50m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)14 注文コード44664045 品番14号
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

号数別スプールバンド付き。

用途
ナイロンの適度な伸びに、抜群の耐摩耗性をプラスしたショックリーダーです。
素材は通常の約20倍という超耐摩耗性能を誇るVEP製法ナイロン。
全てのシーバスゲーム、ライトジギングに最適です。
仕様(号)14 寸法(mm)(DIA.)0.62 長さ(m)50(平行巻) ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする