VARIVAS バーマックス磯 VSL[フロートタイプ] 150m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)3 注文コード44664088 品番3号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
用途
新VLS製法がナイロンの常識を覆す強度と低伸度を実現。
直線強度、結節強度、そして耐摩耗性。
あらゆる場面で無類の強さを発揮します。
同時に、高感度によりフッキング性能も向上。
超撥水仕様のフロートタイプは水面直下から上層のタナを狙う目的で開発。
風や波の影響を受けずに思い通り仕掛けを流すことが可能です。
仕様(号)3 寸法(mm)(DIA.)0.285 長さ(m)150(平行巻) 強度(kg)7 ライン色ブリリアントピンク
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする