VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS アジングマスター[エステル] 200m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44664140
品番
0.4号
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本製品は非常に伸びの少ない極細ラインですので、アワセ切れなどを防ぐため、ご使用前に必ずドラグ調整を行ってください。
ご使用の際は、アジングマスターショックリーダーの接続をお勧めいたします。
用途
「異次元のラインコントロール」と「驚愕の高感度」を実現! 「異次元のラインコントロール」と「驚愕の高感度」を実現した。
アジング専用エステルライン。
ナイロンとフロロの中間の比重(1.35)なので、風のある日でも糸ふけが出にくく、ストレスのないラインコントロールが可能。
マイクロジグヘッドなどの軽量リグを使用した繊細な釣りに絶大な効果を発揮します。
仕様
(号)0.4
寸法(mm)
(DIA.)0.104
長さ(m)
200
強度(kg)
Ave.990
ライン色
クリアー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。