VARIVAS アジングマスター エステル[レッドアイ] 150m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44664167 品番 0.3号
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

巻きぐせやバックラッシュを緩和する「しなやかさ」を追求し、ジグ単や軽量メタルジグの釣りに高いポテンシャルを発揮します。
結節強度(リーダーとの結節)は最大約90%を達成。トラブルとともに、根掛かり時の回収率が大幅にアップします。(結び方等によって結節強度は異なります。保証値ではございません。)
白いヘッドライトで照らした際に際立って見える新カラー「レッドアイ」を採用。ガイドへの糸通しやリグの交換がスムーズに行えます。
リールにぴったり巻ききれる150m巻。

用途
「レッドアイ」というエステルライン革命!! 感度・強度・使いやすさに拘った次世代エステルライン。
※非常に伸びの少ないラインですので、ご使用前に必ずドラグ調整を行ってください。
※ご使用の際は、VARIVAS製ショックリーダーの接続をお勧めいたします。
仕様(号)0.3 寸法(mm)(DIA.)0.09 長さ(m)150 強度(kg)Ave.796 比重1.35 ライン色レッドアイ
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする