VARIVAS アジングマスター ショックリーダー[フロロカーボン] 30m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(号)1.2 注文コード44664228 品番1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

道糸との結節にはサージャンノットをお勧めいたします。
号数別スプールバンド付き。

用途
エステルラインの性能を限界まで引き出すための専用ショックリーダー。
エステルラインの感度を損なうことなく、想定されるショックを吸収するアジング専用ショックリーダー。
細いリーダーの課題とされてきた結節強度と耐摩耗性を、独自の素材配合により解消しました。
仕様(号)1.2 寸法(mm)(DIA.)0.185 長さ(m)30 ライン色ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする