VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS アジングマスター ショックリーダー[フロロカーボン] 30m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(号)1.5
注文コード
44664237
品番
1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
道糸との結節にはサージャンノットをお勧めいたします。
号数別スプールバンド付き。
用途
エステルラインの性能を限界まで引き出すための専用ショックリーダー。
エステルラインの感度を損なうことなく、想定されるショックを吸収するアジング専用ショックリーダー。
細いリーダーの課題とされてきた結節強度と耐摩耗性を、独自の素材配合により解消しました。
仕様
(号)1.5
寸法(mm)
(DIA.)0.205
長さ(m)
30
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。