用途
従来のPEラインに比べて、耐摩耗性能と耐久性を200%以上アップ!(※メーカー比) 独自開発した特殊コーティングによって、PEの弱点を完璧に克服した。
素材に選んだのは、完全8本撚りのSUPER MAX POWER原糸。
従来のPEラインに比べて、直線強度も2ランクアップ。
ラインカラーには、水中でのカモフラージュ性に優れたステルスグレーを採用。
25m毎のマーキングによって、容易に飛距離を確認できます。
最先端の素材と製法、そしてテストを重ねることで生まれたキャスティング専用PEラインの最高峰。
強度、耐久性、抜群の飛距離、スムーズなフィーリングなど、キャスティング用PEに求められるすべての要素を最高レベルで叶えるラインです。
仕様(号)6
長さ(m)300
本数(BRAID)8
ライン色ステルスグレーベースのマーキングライン