VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 仕様(号)10 注文コード44664578 品番10号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は長さ・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

巻いたまま糸が引き出せる便利なスプールバンド付き。(バンドカラー号数別)

用途
ワンランク上の圧倒的強度で記録への挑戦をバックアップする「オーシャンレコードショックリーダー」。
ヒラマサキャスティングゲームの第一人者である田代誠一郎氏が監修を務め、企画出しからテスト開発まで完全現場主義で生み出された、オフショア専用モデル。
システムの組みやすさやキャスト時のガイド抜け、更にはルアーのアクションに干渉しないよう最適な硬さに調整することで、キャスティングゲームからジギングまであらゆる魚種に対応します。
仕様(号)10 寸法(mm)(DIA.)0.52 長さ(m)50 ライン色ミスティーブルー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする