VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS オーシャンレコードショックリーダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
50
仕様
(号)20
注文コード
44664614
品番
20号
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
巻いたまま糸が引き出せる便利なスプールバンド付き。(バンドカラー号数別)
用途
ワンランク上の圧倒的強度で記録への挑戦をバックアップする「オーシャンレコードショックリーダー」。
ヒラマサキャスティングゲームの第一人者である田代誠一郎氏が監修を務め、企画出しからテスト開発まで完全現場主義で生み出された、オフショア専用モデル。
システムの組みやすさやキャスト時のガイド抜け、更にはルアーのアクションに干渉しないよう最適な硬さに調整することで、キャスティングゲームからジギングまであらゆる魚種に対応します。
仕様
(号)20
寸法(mm)
(DIA.)0.74
長さ(m)
50
ライン色
ミスティーブルー
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。