VARIVAS
VARIVASの 漁網/漁具
VARIVASの 漁業用ロープ/撚糸
VARIVAS シーバス ショックリーダー 〔フロロカーボン〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44665007
品番
22
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
バリバスならではのこだわり満載、シーバスショックリーダー。
プレミアムフロロカーボンを採用することで、感度、強度、耐摩擦性などを最高レベルで実現。
伸びの少なさは、ボトム系やキビキビ系ルアーにぴったり。
さらに新開発の薄型平行巻きスプールにより、高いクオリティも獲得したフロロ製ショックリーダーです。
寸法(mm)
(DIA.)0.405
長さ(m)
30(平行巻)
強度(kg)
11
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。