用途
信頼のクオリティで支持され続けるシーバス専用ハイエンドモデルPEライン。
強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持。
ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさと超低伸度を実現。
摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで「釣行していてストレスが少ない」と高い評価を多くいただいています。
ライン表面に独自の非フッ素コーティング(SP-V)を纏わせることで、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を持たせています。
ラインカラーは水中で目立ちにくいステルスグレーとステータスゴールドを採用。
リールに巻いた時の雰囲気は重厚な印象を醸し出し、アングラーの豊かな時間を演出します。
仕様(号)0.8
長さ(m)150
本数(BRAID)8
ライン色ステルスグレー